Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U48300.019.0100 Machine Screw Flat Brass 10-24 X 1 Length, 50PK | AH3EMD 31JU56

GRAINGER U48300.019.0100 Maskinskrue Flat Messing 10-24 X 1 Lengde, 50PK

På lager
Vare: AH3EMD Modell: U48300.019.0100Kryss Ref: 31JU56 / 127M03
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
171NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
Dia./Trådestørrelse# 10-24
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishPlain
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.333 til 0.362 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde1"
MaterialeMessing
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1665
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)4.32

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U48300.019.0100 Maskinskrue Flat Messing 10-24 X 1 Lengde, 50PK
171NOK /pakke