Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U48300.019.0050 Maskinskrue Flat 10-24 X 1/2 Lengde, 50PK | AH3EMB 31JU54

GRAINGER U48300.019.0050 Maskinskrue flat 10-24 X 1/2 Lengde, 50PK

På lager
Vare: AH3EMB Modell: U48300.019.0050Kryss Ref: 31JU54 / 127M01
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
131NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
Dia./Trådestørrelse# 10-24
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishPlain
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.333 til 0.362 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde1 / 2 "
MaterialeMessing
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0932
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)3.3

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U48300.019.0050 Maskinskrue flat 10-24 X 1/2 Lengde, 50PK
131NOK /pakke