Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U48300.016.0050 Machine Screw Flat Steel 8-32 X 1/2 Length, 50PK | AH3ELT 31JU46

GRAINGER U48300.016.0050 Maskinskrue Flatt stål 8-32 X 1/2 Lengde, 50PK

På lager
Vare: AH3ELT Modell: U48300.016.0050Kryss Ref: 31JU46 / 127L92
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
79NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
Dia./Trådestørrelse# 8-32
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishPlain
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.285 til 0.312 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde1 / 2 "
MaterialeMessing
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0684
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)17.27
Skipets bredde (cm)3.56

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U48300.016.0050 Maskinskrue Flatt stål 8-32 X 1/2 Lengde, 50PK
79NOK /pakke