Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U48210.025.0075 Maskinskrue Rund 1/4-20 X 3/4 Lengde, 50PK | AG2HQG 31JU28

GRAINGER U48210.025.0075 Maskinskrue rund 1/4-20 X 3/4 Lengde, 50PK

På lager
Vare: AG2HQG Modell: U48210.025.0075Kryss Ref: 31JU28 / 127L74

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
385NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
Driverstørrelse0.064 til 0.075 "
FinishPlain
Hode Dia.0.443 til 0.472 "
Hodehøyde0.16 til 0.175 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde3 / 4 "
MaterialeMessing
System for målinginch
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2988
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7415338050

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U48210.025.0075 Maskinskrue rund 1/4-20 X 3/4 Lengde, 50PK
385NOK /pakke