Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U48210.021.0050 Machine Screw Round 12-24 X 1/2 Length, 50PK | AG2HQC 31JU20

GRAINGER U48210.021.0050 Maskinskrue rund 12-24 X 1/2 Lengde, 50PK

På lager
Vare: AG2HQC Modell: U48210.021.0050Kryss Ref: 31JU20 / 127L66
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
175NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
Driverstørrelse0.056 til 0.067 "
FinishPlain
Hode Dia.0.382 til 0.408 "
Hodehøyde0.139 til 0.153 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde1 / 2 "
MaterialeMessing
System for målinginch
Trådstørrelse12-24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1566
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7415338010

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U48210.021.0050 Maskinskrue rund 12-24 X 1/2 Lengde, 50PK
175NOK /pakke