Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U38213.031.0250 Skive 5/16 Bolt Stål 2-1/2 Utvendig Diameter, 100PK | AH6FDD 35YU85

GRAINGER U38213.031.0250 Skive 5/16 Bolt Stål 2-1/2 utvendig diameter, 100PK

På lager
Vare: AH6FDD Modell: U38213.031.0250Kryssref: 35YU85 / 156D21
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
1 210 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFender vaskemaskin
Ca. pk. Antall.100
FARGESølv
FinishPlain
Passer til boltestørrelser5 / 16 "
KlasseLavkarbon
Inne i Dia.11 / 32 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.2.5 "
System for målinginch
temp-58 grader. til 302 grader.
Tykkelse1 / 16 "
Tykkelse Toleranse+0.08 "/ - 0.047"
Vaskemaskin TypeFender vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.5118
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U38213.031.0250 Skive 5/16 Bolt Stål 2-1/2 utvendig diameter, 100PK
1 210 NOK /pakke