Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U38160.031.0001 Washer 5/16 Bolt Steel 5/8 Outside Diameter, 100PK | AG9WMU 22UF41

GRAINGER U38160.031.0001 Skive 5/16 Bolt Stål 5/8 Utvendig Diameter, 100PK

På lager
Vare: AG9WMU Modell: U38160.031.0001Kryssreferanse: 22UF41

Få tak i det Mai 20, mandag
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
30NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFender vaskemaskin
FinishSink belagt
Passer til boltestørrelser5 / 16 "
KlasseLavkarbon
Inne i Dia.11 / 32 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.5 / 8 "
System for målinginch
Tykkelse0.047 "
Vaskemaskin TypeFender vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1368
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)3.56

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U38160.031.0001 Skive 5/16 Bolt Stål 5/8 Utvendig Diameter, 100PK
30NOK /pakke