Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U34184.018.0068 Blind Rivet 3/16 Inch X 0.700 Inch Countersunk, 250PK | AG2WUN 32MM67

GRAINGER U34184.018.0068 Blindnagle 3/16 tommer X 0.700 tommer forsenket, 250 PK

På lager
Vare: AG2WUN Modell: U34184.018.0068Kryssref: 32MM67 / 163Z92

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
595NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
Borestørrelse#11
Grip Range0.376 til 0.500 "
Hode Dia.0.335 til 0.361 "
Hodehøyde0.059 "
hode~~POS=TRUNCforsenket
Hullstørrelse0.192 til 0.196 "
DornmaterialeRustfritt stål
Nitte Dia.3 / 16 "
Nittelengde0.7 "
NittematerialeRustfritt stål
NittetypeÅpen
Enkelt skjærstyrke (kg)950 kg
Strekkfasthet1200 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1408
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode8308203000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U34184.018.0068 Blindnagle 3/16 tommer X 0.700 tommer forsenket, 250 PK
595NOK /pakke