Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U34142.012.0043 Blindnagle 1/8 tomme X 0.337 tomme kuppel, 500PK | AG2WQW 32ML80

GRAINGER U34142.012.0043 Blindnagle 1/8 tommer X 0.337 tommer kuppel, 500 PK

På lager
Vare: AG2WQW Modell: U34142.012.0043Kryssref.: 32ML80 / 163Z27
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
278NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
Borestørrelse#30
Grip Range0.126 til 0.187 "
Hode Dia.0.238 til 0.262 "
Hodehøyde0.04 "
hode~~POS=TRUNCDome
Hullstørrelse0.129 til 0.133 "
DornmaterialeStål
Nitte Dia.1 / 8 "
Nittelengde0.337 "
NittematerialeRustfritt stål
NittetypeÅpen
Enkelt skjærstyrke (kg)420 kg
Strekkfasthet530 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6871
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode8308203000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U34142.012.0043 Blindnagle 1/8 tommer X 0.337 tommer kuppel, 500 PK
278NOK /pakke