Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U34127.018.6861 Blind Rivet 3/16 Inch X 0.937 Inch Dome, 250PK | AG2WYL 32MP01

GRAINGER U34127.018.6861 Blindnagle 3/16 tommer X 0.937 tommer kuppel, 250 PK

På lager
Vare: AG2WYL Modell: U34127.018.6861Kryssref: 32MP01 / 164A89
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
402NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlindnitte Multigrip
Borestørrelse#11
Grip Range0.441 til 0.752 "
Hode Dia.0.356 til 0.394 "
Hodehøyde0.06 "
hode~~POS=TRUNCDome
Hullstørrelse0.192 til 0.196 "
DornmaterialeRustfritt stål
Nitte Dia.3 / 16 "
Nittelengde0.937 "
Nittemateriale5052 Aluminium
NittetypeÅpen
Enkelt skjærstyrke (kg)292 kg
Strekkfasthet471 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9315
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode8308206000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U34127.018.6861 Blindnagle 3/16 tommer X 0.937 tommer kuppel, 250 PK
402NOK /pakke