Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U34125.015.5254 Blind Rivet 5/32 Inch X 0.413 Inch Dome, 500PK | AG2WXP 32MN68

GRAINGER U34125.015.5254 Blindnagle 5/32 tommer X 0.413 tommer kuppel, 500 PK

På lager
Vare: AG2WXP Modell: U34125.015.5254Kryssref.: 32MN68 / 164A69
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
254NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlindnitte Multigrip
Borestørrelse#20
Grip Range0.063 til 0.252 "
Hode Dia.0.296 til 0.328 "
Hodehøyde0.05 "
hode~~POS=TRUNCDome
Hullstørrelse0.160 til 0.164 "
DornmaterialeStål
Nitte Dia.5 / 32 "
Nittelengde0.413 "
Nittemateriale5052 Aluminium
NittetypeÅpen
Enkelt skjærstyrke (kg)224 kg
Strekkfasthet359 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8622
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode8308206000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U34125.015.5254 Blindnagle 5/32 tommer X 0.413 tommer kuppel, 500 PK
254NOK /pakke