Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U33670.015.0055 Blindnagle 5/32 Tommer X 0.562 Tommer Dome, 500PK | AG2WWX 32MN51

GRAINGER U33670.015.0055 Blindnagle 5/32 tommer X 0.562 tommer kuppel, 500 PK

På lager
Vare: AG2WWX Modell: U33670.015.0055Kryssref.: 32MN51 / 164A53

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 176 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
Borestørrelse#20
Grip Range0.251 til 0.312 "
Hode Dia.0.272 til 0.331 "
Hodehøyde0.067 "
hode~~POS=TRUNCDome
Hullstørrelse0.160 til 0.164 "
DornmaterialeRustfritt stål
Nitte Dia.5 / 32 "
Nittelengde0.562 "
NittematerialeRustfritt stål
NittetypeStengt
Enkelt skjærstyrke (kg)673 kg
Strekkfasthet785 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1907
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode8308203000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U33670.015.0055 Blindnagle 5/32 tommer X 0.562 tommer kuppel, 500 PK
1 176 NOK /pakke