Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U33190.012.0045 Blindnagle 1/8 tomme X 0.462 tomme kuppel, 500PK | AG2WHC 32MJ71

GRAINGER U33190.012.0045 Blindnagle 1/8 tommer X 0.462 tommer kuppel, 500 PK

På lager
Vare: AG2WHC Modell: U33190.012.0045Kryssref: 32MJ71 / 163X35

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
201NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
Borestørrelse#30
Grip Range0.251 til 0.312 "
Hode Dia.0.238 til 0.262 "
Hodehøyde0.04 "
hode~~POS=TRUNCDome
Hullstørrelse0.129 til 0.133 "
DornmaterialeAluminum
Nitte Dia.1 / 8 "
Nittelengde0.462 "
Nittemateriale5052 Aluminium
NittetypeÅpen
Enkelt skjærstyrke (kg)120 kg
Strekkfasthet150 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.284
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode8308206000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U33190.012.0045 Blindnagle 1/8 tommer X 0.462 tommer kuppel, 500 PK
201NOK /pakke