Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U31830.016.0075 Self Drilling Screw Flat #8-18 3/4 Inch, 100PK | AG2GMC 31JJ76

GRAINGER U31830.016.0075 Selvborende skrue flat #8-18 3/4 tommer, 100PK

På lager
Vare: AG2GMC Modell: U31830.016.0075Kryssref: 31JJ76 / 156F93
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
29NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvborende tappeskrue
Drill Point størrelse#2
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishSink belagt
Hodevinkel82 grader
Hodefargestandard
Hode Dia.0.285 til 0.312 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde3 / 4 "
MaterialeVeskeherdet stål
System for målinginch
Trådstørrelse8-18
typenSelvboring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1548
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318141060

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U31830.016.0075 Selvborende skrue flat #8-18 3/4 tommer, 100PK
29NOK /pakke