Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U31810.013.0050 Boreskrue 6-20 1/2 Lengde, 200PK | AH3EDY 31JJ43

GRAINGER U31810.013.0050 Boreskrue 6-20 1/2 Lengde, 200PK

På lager
Vare: AH3EDY Modell: U31810.013.0050Kryssref: 31JJ43
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
65NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvborende tappeskrue
Drill Point størrelse#2
KjøretypeHex
Driverstørrelse1 / 4 "
FinishSink belagt
Hodefargestandard
Hode Dia.0.244 til 0.250 "
Hodehøyde0.08 til 0.093 "
hode~~POS=TRUNCHex vaskemaskin
Sekskantbredde0.244 til 0.25 "
Lengde1 / 2 "
MaterialeHerdet stål
System for målinginch
Trådstørrelse# 6-20
typenSelvboring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.238
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)7.37

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U31810.013.0050 Boreskrue 6-20 1/2 Lengde, 200PK
65NOK /pakke