Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U31702.025.0200 Boreskrue 1/4-14 2 Lengde, 50PK | AG2KTC 31KJ41

GRAINGER U31702.025.0200 Boreskrue 1/4-14 2 Lengde, 50PK

På lager
Vare: AG2KTC Modell: U31702.025.0200Kryssref: 31KJ41 / 156F98
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
143NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvborende tappeskrue
Drill Point størrelse#3
KjøretypeHex
Driverstørrelse1 / 4 "
FinishSink belagt
Hodefargestandard
Hode Dia.0.305 til 0.312 "
Hodehøyde0.172 til 0.19 "
hode~~POS=TRUNCSekskantskive med neopren
Sekskantbredde0.367 til 0.375 "
Lengde2"
MaterialeHerdet stål
System for målinginch
Trådstørrelse1 / 4-14
typenSelvboring
Skive OD0.630

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5306
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)14.48
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode7318145080

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U31702.025.0200 Boreskrue 1/4-14 2 Lengde, 50PK
143NOK /pakke