Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U31702.025.0150 Drilling Screw 1/4-14 1-1/2 Length, 50PK | AG2KTB 31KJ40

GRAINGER U31702.025.0150 Boreskrue 1/4-14 1-1/2 Lengde, 50PK

På lager
Vare: AG2KTB Modell: U31702.025.0150Kryssref: 31KJ40
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
102NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvborende tappeskrue
Drill Point størrelse#3
KjøretypeHex
Driverstørrelse1 / 4 "
FinishSink belagt
Hodefargestandard
Hode Dia.0.305 til 0.312 "
Hodehøyde0.172 til 0.19 "
hode~~POS=TRUNCSekskantskive med neopren
Sekskantbredde0.367 til 0.375 "
Lengde1.5 "
MaterialeHerdet stål
System for målinginch
Trådstørrelse1 / 4-14
typenSelvboring
Skive OD0.630

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4167
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)14.73
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode7318145080

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U31702.025.0150 Boreskrue 1/4-14 1-1/2 Lengde, 50PK
102NOK /pakke