Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U30578.050.0001 Drop-In Anchor Non-Flange Sst 5/8 Inch, 25PK | AG2FPN 31JC67

GRAINGER U30578.050.0001 Drop-In Anchor Non-Flange Sst 5/8 tommer, 25PK

På lager
Vare: AG2FPN Modell: U30578.050.0001Kryssreferanse: 31JC67
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
1 384 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrop-In Anker
Anker Dia.5 / 8 "
Bolt Dia.1 / 2 "
Borrstørrelse5 / 8 "
Lengde2"
Materiale303 rustfritt stål
Min. Hulldybde2"
Tråddybde3 / 4 "
Trådstørrelse1 / 2 "
typenIkke-flens

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2402
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318190000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U30578.050.0001 Drop-In Anchor Non-Flange Sst 5/8 tommer, 25PK
1 384 NOK /pakke