Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U30577.050.0001 Drop-In Anchor Flange Zinc Carbon Steel 5/8 Inch, 25PK | AG2FPE 31JC58

GRAINGER U30577.050.0001 Drop-In ankerflens sink karbonstål 5/8 tommer, 25PK

På lager
Vare: AG2FPE Modell: U30577.050.0001Kryssreferanse: 31JC58
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
282NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrop-In Anker
Anker Dia.5 / 8 "
Bolt Dia.1 / 2 "
Borrstørrelse5 / 8 "
Lengde2"
MaterialeForzinket, karbonstål
Min. Hulldybde2"
Tråddybde3 / 4 "
Trådstørrelse1 / 2 "
typenFlens

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2402
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318190000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U30577.050.0001 Drop-In ankerflens sink karbonstål 5/8 tommer, 25PK
282NOK /pakke