Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U30577.037.0001 Drop-In Anchor Flens Sink Carbon Steel 1/2 Inch, 50PK | AG2FPD 31JC57

GRAINGER U30577.037.0001 Drop-In ankerflens sink karbonstål 1/2 tommer, 50PK

På lager
Vare: AG2FPD Modell: U30577.037.0001Kryssreferanse: 31JC57
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
407NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrop-In Anker
Anker Dia.1 / 2 "
Bolt Dia.3 / 8 "
Borrstørrelse1 / 2 "
Lengde1 9 / 16 "
MaterialeForzinket, karbonstål
Min. Hulldybde1-9 / 16 "
Tråddybde5 / 8 "
Trådstørrelse3 / 8 "
typenFlens

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3144
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318190000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U30577.037.0001 Drop-In ankerflens sink karbonstål 1/2 tommer, 50PK
407NOK /pakke