Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U30575.062.0001 Drop-In Anchor Non-Flange 7/8 Inch, 10PK | AG2FPK 31JC63

GRAINGER U30575.062.0001 Drop-In anker uten flens 7/8 tommer, 10PK

På lager
Vare: AG2FPK Modell: U30575.062.0001Kryssreferanse: 31JC63
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
243NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrop-In Anker
Anker Dia.7 / 8 "
Bolt Dia.5 / 8 "
Borrstørrelse7 / 8 "
Lengde2.5 "
MaterialeForzinket, karbonstål
Min. Hulldybde2-1 / 2 "
Tråddybde7 / 8 "
Trådstørrelse5 / 8 "
typenIkke-flens

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3392
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318190000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U30575.062.0001 Drop-In anker uten flens 7/8 tommer, 10PK
243NOK /pakke