Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U30025.013.0075 Multi-Material Screw Pan Zinc #6 3/4 Inch, 200PK | AG2GHP 31JH86

GRAINGER U30025.013.0075 Multi-Material Screw Pan Zinc #6 3/4 Inch, 200PK

På lager
Vare: AG2GHP Modell: U30025.013.0075Kryssref: 31JH86 / 176D71

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

155NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMultimateriell skrue
KjøretypePhilips
Driverstørrelse#2
FinishSink belagt
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde3 / 4 "
MaterialeStål
Størrelse#6
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2264
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318141060

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U30025.013.0075 Multi-Material Screw Pan Zinc #6 3/4 Inch, 200PK
155NOK /pakke