Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U28100.019.0100 Piercing Screw #10X1 In, 100PK | AG2HAM 31JM83

GRAINGER U28100.019.0100 Piercingsskrue #10X1 In, 100PK

På lager
Vare: AG2HAM Modell: U28100.019.0100Kryssref: 31JM83

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
93NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTapping av metallskrue
KjøretypeSpor
Driverstørrelse0.050 til 0.060 "
FinishSink belagt
Hode Dia.0.305 til 0.312 "
Hodehøyde0.105 til 0.12 "
hode~~POS=TRUNCHex vaskemaskin
Lengde1"
MaterialeVeskeherdet stål
Størrelse# 10-16
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode7318141060

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U28100.019.0100 Piercingsskrue #10X1 In, 100PK
93NOK /pakke