Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U26660.024.0050 Tapsskrue #14 1/2 tomme, 100PK | AG2GYR 31JM39

GRAINGER U26660.024.0050 Tappplateskrue #14 1/2 tomme, 100PK

På lager
Vare: AG2GYR Modell: U26660.024.0050Kryssref: 31JM39 / 155V40

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
146NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTapping av metallskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#3
FinishSink belagt
Hode Dia.0.457 til 0.476 "
Hodehøyde0.156 til 0.169 "
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde1 / 2 "
MaterialeVeskeherdet stål
Størrelse#14
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3276
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318145080

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U26660.024.0050 Tappplateskrue #14 1/2 tomme, 100PK
146NOK /pakke