Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U26660.015.0100 Tap Sheet Metal Screw Pan #7-19 1 Inch, 100PK | AG2GYQ 31JM37

GRAINGER U26660.015.0100 Tappplate med skruepanne #7-19 1 tommer, 100PK

På lager
Vare: AG2GYQ Modell: U26660.015.0100Kryssref: 31JM37 / 155V39

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
163NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTapping av metallskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishSink belagt
Hode Dia.0.281 til 0.296 "
Hodehøyde0.096 til 0.106 "
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde1"
MaterialeVeskeherdet stål
Størrelse#7
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2182
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318141060

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U26660.015.0100 Tappplate med skruepanne #7-19 1 tommer, 100PK
163NOK /pakke