Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U25111.016.0075 Treskrue rund #8 3/4 tommers stålspor, 100PK | AG2FTC 31JE27

GRAINGER U25111.016.0075 Treskrue rund #8 3/4 tommers stålspor, 100PK

På lager
Vare: AG2FTC Modell: U25111.016.0075Kryssref: 31JE27 / 163P71
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
386NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTreskrue
KjøretypeSpor
Driverstørrelse0.045 "
FinishGul sink
Hode Dia.0.287 til 0.309 "
Hodehøyde0.107 til 0.12 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde3 / 4 "
MaterialeStål
Størrelse#8
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2133
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318141060

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U25111.016.0075 Treskrue rund #8 3/4 tommers stålspor, 100PK
386NOK /pakke