Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U24862.013.0050 Maskinskrue truss 6-32 X 1/2, 100PK | AG2HPG 31JT48

GRAINGER U24862.013.0050 Maskinskrue truss 6-32 X 1/2, 100PK

På lager
Vare: AG2HPG Modell: U24862.013.0050Kryssref: 31JT48

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
46NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishSink belagt
Hode Dia.0.303 til 0.321 "
Hodehøyde0.074 til 0.086 "
hode~~POS=TRUNCtruss
Lengde1 / 2 "
MaterialeLavkullstål
System for målinginch
Trådstørrelse6-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1094
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318154000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U24862.013.0050 Maskinskrue truss 6-32 X 1/2, 100PK
46NOK /pakke