Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U24540.037.0400 Maskinskrue Flat 3/8-16 X 4 Lengde, 50PK | AG2KRM 31KJ21

GRAINGER U24540.037.0400 Maskinskrue Flat 3/8-16 X 4 Lengde, 50PK

På lager
Vare: AG2KRM Modell: U24540.037.0400Kryssref: 31KJ21 / 127N96
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
1 142 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
Driverstørrelse0.081 til 0.094 "
FinishSink belagt
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.670 til 0.717 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde4"
MaterialeLavkullstål
System for målinginch
Trådstørrelse3 / 8-16

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.3922
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318158085

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U24540.037.0400 Maskinskrue Flat 3/8-16 X 4 Lengde, 50PK
1 142 NOK /pakke