Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U24522.011.0031 Maskinskruepanne 4-40 X 5/16 Lengde, 100PK | AF6PVR 1ME95

GRAINGER U24522.011.0031 Maskinskruepanne 4-40 X 5/16 Lengde, 100PK

På lager
Vare: AF6PVR Modell: U24522.011.0031Kryssref.: 1ME95 / 126T85
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
6NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#1
FinishSink belagt
Hode Dia.0.205 "
Hodehøyde0.07 "
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde5 / 16 "
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessB69 til B100
System for målinginch
Trådstørrelse4-40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318156080

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U24522.011.0031 Maskinskruepanne 4-40 X 5/16 Lengde, 100PK
6NOK /pakke