Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U24210.037.0200 Machine Screw 3/8 Inch 2 Inch Round Low Carbon Steel, 100PK | AG2HPD 31JT45

GRAINGER U24210.037.0200 Maskinskrue 3/8 tommer 2 tommer rundt lavkarbonstål, 100PK

På lager
Vare: AG2HPD Modell: U24210.037.0200Kryssref: 31JT45 / 127K91

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
754NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
Driverstørrelse0.081 til 0.094 "
FinishSink belagt
Hode Dia.0.670 til 0.708 "
Hodehøyde0.237 til 0.256 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde2"
MaterialeLavkullstål
System for målinginch
Trådstørrelse3 / 8-16

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.5736
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318158085

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U24210.037.0200 Maskinskrue 3/8 tommer 2 tommer rundt lavkarbonstål, 100PK
754NOK /pakke