Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M08250.120.0060 Carriage Bolt, M12 x 1.75 Thread Size, Class 4.6, 50PK | CG8EBC 54FM05

FABORY M08250.120.0060 Vognbolt, M12 x 1.75 gjengestørrelse, klasse 4.6, 50PK

På lager
Vare: CG8EBC Modell: M08250.120.0060Kryssreferanse: 54FM05
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
925NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Grunnleggende materialeStål
Vognbolt TypeVognbolt
Dia./TrådestørrelseM12x1.75
Festemaskin FinishSink belagt
Festelengde60
FinishSink belagt
Klasseklasse 4.6
Hode Dia.29.35 å 30.65mm
Hodehøyde6.95 mm
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde60mm
NakketypeSquare
Firkantet høyde8.75mm
Firkantet bredde12.70mm
standardDIN 603
System for målingMetric
Strekkfasthet58,000 psi
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.4722
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M08250.120.0060 Vognbolt, M12 x 1.75 gjengestørrelse, klasse 4.6, 50PK
925NOK /pakke