Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U17567.025.0076 U-bolt 1 / 4-20 3/4 tommers 304 rustfritt stål | AG2KKG 31KF97

GRAINGER U17567.025.0076 U-bolt 1/4-20 3/4 tommer 304 rustfritt stål

På lager
Vare: AG2KKG Modell: U17567.025.0076Kryssreferanse: 31KF97
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
36NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakU-bolt
FinishPlain
For rørstørrelse3 / 4 "
Innvendig lengde3.125 "
Innvendig bredde1.125 "
Materiale304 rustfritt stål
tråd Lengde1.5 "
Trådstørrelse1 / 4-20
typenRound Bend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.041
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318152046

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: ASME B18.2.2- Rustfritt stål 304

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U17567.025.0076 U-bolt 1/4-20 3/4 tommer 304 rustfritt stål
36NOK / enhet