Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U17274.037.0050 U-bolt 3 / 8-16 1/2 tommers stål varmegalvanisert | AG2KGY 31KF34

GRAINGER U17274.037.0050 U-bolt 3/8-16 1/2 tommers stål varmgalvanisert

På lager
Vare: AG2KGY Modell: U17274.037.0050Kryssreferanse: 31KF34
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
34NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakU-bolt
FinishVarmgalvanisert
For rørstørrelse1 / 2 "
Innvendig lengde3"
Innvendig bredde15 / 16 "
MaterialeStål
tråd Lengde2.375 "
Trådstørrelse3 / 8-16
typenLang tangent

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1071
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318152046

Produktdetaljer:

    • Kjennetegn: ASME B18.2.2- ASTM A563 Grade A

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U17274.037.0050 U-bolt 3/8-16 1/2 tommers stål varmgalvanisert
34NOK / enhet