Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U17273.025.0050 U-Bolt Long Tangent Steel 1/4-20 Zinc, 5PK | AG3AXM 32TG74

GRAINGER U17273.025.0050 U-bolt Long Tangent Steel 1/4-20 sink, 5PK

På lager
Vare: AG3AXM Modell: U17273.025.0050Kryssreferanse: 32TG74

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
61NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakU-bolt
Finishsink
For rørstørrelse1 / 2 "
Innvendig lengde2 15 / 16 "
Innvendig bredde7 / 8 "
MaterialeStål
tråd Lengde2.5 "
Trådstørrelse1 / 4-20
typenLang tangent

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2218
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318152046

Produktdetaljer:

    • Kjennetegn: ASME B18.2.2- ASTM A563, klasse A

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U17273.025.0050 U-bolt Long Tangent Steel 1/4-20 sink, 5PK
61NOK /pakke