Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U17272.037.0200 U-Bolt 3/8-16 2 Tommers stål, 5PK | AG3BAE 32TH39

GRAINGER U17272.037.0200 U-bolt 3/8-16 2 tommers stål, 5PK

På lager
Vare: AG3BAE Modell: U17272.037.0200Kryssreferanse: 32TH39

Få tak i det Mai 20, mandag
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
163NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakU-bolt
For rørstørrelse2"
Innvendig lengde4.437 "
Innvendig bredde2.437 "
MaterialeStål
tråd Lengde2.5 "
Trådstørrelse3 / 8-16
typenLang tangent

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7389
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318152046

Produktdetaljer:

    • Kjennetegn: ASME B18.2.2- ASTM A563, klasse A

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U17272.037.0200 U-bolt 3/8-16 2 tommers stål, 5PK
163NOK /pakke