Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U17272.037.0100 U-Bolt 3/8-16 1 Tommers Stål, 5PK | AG3BAB 32TH36

GRAINGER U17272.037.0100 U-bolt 3/8-16 1 tommers stål, 5PK

På lager
Vare: AG3BAB Modell: U17272.037.0100Kryssreferanse: 32TH36
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
139NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakU-bolt
For rørstørrelse1"
Innvendig lengde3.437 "
Innvendig bredde1.375 "
MaterialeStål
tråd Lengde2.375 "
Trådstørrelse3 / 8-16
typenLang tangent

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5962
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318152046

Produktdetaljer:

    • Kjennetegn: ASME B18.2.2- ASTM A563, klasse A

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U17272.037.0100 U-bolt 3/8-16 1 tommers stål, 5PK
139NOK /pakke