Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U17244.025.0150 U-Bolt 1/4-20 1-1/2 Inch Varmgalvanisert, 10PK | AG2KHW 31KF64

GRAINGER U17244.025.0150 U-bolt 1/4-20 1-1/2 tommer varmgalvanisert, 10PK

På lager
Vare: AG2KHW Modell: U17244.025.0150Kryssreferanse: 31KF64
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
113NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakU-bolt
FinishVarmgalvanisert
For rørstørrelse1.5 "
Innvendig lengde3.25 "
Innvendig bredde2"
MaterialeStål
tråd Lengde1.375 "
Trådstørrelse1 / 4-20
typenRound Bend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.436
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318152046

Produktdetaljer:

    • Kjennetegn: ASME B18.2.2- ASTM A563 Grade A

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U17244.025.0150 U-bolt 1/4-20 1-1/2 tommer varmgalvanisert, 10PK
113NOK /pakke