HELICOIL A1084-2.5CNW038 Tanged Free Running Insert, Metric Coarse, M2.5 X 0.45 Thread Size, 100PK | CH3WKK

HELICOIL A1084-2.5CNW038 Tanged Free Running Insert, metrisk grov, M2.5 X 0.45 trådstørrelse, 100PK

Vare: CH3WKK Modell: A1084-2.5CNW038
1 109 NOK /pakke
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGratis løpende innsats
Borestørrelse#37
FinishTørrfilmsmøremiddel
Gratis Coil Dia.3.45mm
Sett inn lengde3.8mm
Materiale304 rustfritt stål
Package Antall100
Rockwell HardnessC43-C50
Strekkfasthet200000 til 250000 PSI
TrådretningHøyre hånd
TrådstørrelseM2.5 x 0.45
GjengetypeMetrisk grov , metrisk frittløp

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)9.4
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HELICOIL A1084-2.5CNW038 Tanged Free Running Insert, metrisk grov, M2.5 X 0.45 trådstørrelse, 100PK
1 109 NOK /pakke