Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U17242.031.0250 U-bolt 5/16-18 2-1/2 tommers stål svart oksid | AG3BBB 32TH63

GRAINGER U17242.031.0250 U-bolt 5/16-18 2-1/2 tommer stål svart oksid

På lager
Vare: AG3BBB Modell: U17242.031.0250Kryssreferanse: 32TH63
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
20NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakU-bolt
FinishSvart oksid
For rørstørrelse2.5 "
Innvendig lengde3 11 / 16 "
Innvendig bredde3"
MaterialeStål
tråd Lengde1"
Trådstørrelse5 / 16-18
typenRound Bend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0819
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318152046

Produktdetaljer:

    • Kjennetegn: ASME B18.2.2- ASTM A563, klasse A

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U17242.031.0250 U-bolt 5/16-18 2-1/2 tommer stål svart oksid
20NOK / enhet