Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U17242.025.0050 U Boltlengde Stål 1/4-20 Rør 1/2 Tommer, 10PK | AG3BAT 32TH52

GRAINGER U17242.025.0050 U Boltlengde Stål 1/4-20 Rør 1/2 tomme, 10PK

På lager
Vare: AG3BAT Modell: U17242.025.0050Kryssreferanse: 32TH52
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
47NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakU-bolt
FinishSvart oksid
For rørstørrelse1 / 2 "
Innvendig lengde1.75 "
Innvendig bredde1"
MaterialeStål
tråd Lengde1"
Trådstørrelse1 / 4-20
typenRound Bend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2718
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318152046

Produktdetaljer:

    • Kjennetegn: ASME B18.2.2- ASTM A563, klasse A

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U17242.025.0050 U Boltlengde Stål 1/4-20 Rør 1/2 tomme, 10PK
47NOK /pakke