Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U17242.025.0038 U Bolt Black Oxide 1/4-20 Pipe 3/8 Inch, 10PK | AG3BAR 32TH51

GRAINGER U17242.025.0038 U Bolt svart oksid 1/4-20 rør 3/8 tommer, 10PK

På lager
Vare: AG3BAR Modell: U17242.025.0038Kryssreferanse: 32TH51
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
77NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakU-bolt
FinishSvart oksid
For rørstørrelse3 / 8 "
Innvendig lengde2.25 "
Innvendig bredde3 / 4 "
MaterialeStål
tråd Lengde1.5 "
Trådstørrelse1 / 4-20
typenRound Bend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3114
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318152046

Produktdetaljer:

    • Kjennetegn: ASME B18.2.2- ASTM A563, klasse A

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U17242.025.0038 U Bolt svart oksid 1/4-20 rør 3/8 tommer, 10PK
77NOK /pakke