Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U09100.075.0250 Hylseanker sekskantet karbonstål 3/4 tommer 2-1/2 tommer, 2PK | AH3FAQ 31KL73

GRAINGER U09100.075.0250 Hylseanker sekskantet karbonstål 3/4 tommer 2-1/2 tommer, 2PK

På lager
Vare: AH3FAQ Modell: U09100.075.0250Kryssref: 31KL73
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
96NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErmetanker
Anker Dia.3 / 4 "
Ankerlengde2.5 "
FinishSink belagt
KlasseIkke gradert
Head Stylehex Nut
MaterialeStål
Min. Innbygging2.25 "
Trådstørrelse5 / 8 "
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)9020

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3933
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U09100.075.0250 Hylseanker sekskantet karbonstål 3/4 tommer 2-1/2 tommer, 2PK
96NOK /pakke