Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U08320.075.0500 Vognbolt 3/4-10 X 5 Tommer Lengde, 10PK | AG2FJG 31JA73

GRAINGER U08320.075.0500 Vognbolt 3/4-10 X 5 tommers lengde, 10PK

På lager
Vare: AG2FJG Modell: U08320.075.0500Kryssreferanse: 31JA73
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
2 017 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Borestørrelse3 / 4 "
FinishSink belagt
Klasse5
Hode Dia.1.469 til 1.594 "
Hodehøyde0.375 til 0.406 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde5"
MaterialeStål
Firkantet høyde0.375 til 0.406 "
Firkantet bredde0.741 til 0.768 "
Trådstørrelse3 / 4-10

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.9466
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318152055

Produktdetaljer:

    • Hals Type (Firkantet Hals)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U08320.075.0500 Vognbolt 3/4-10 X 5 tommers lengde, 10PK
2 017 NOK /pakke