Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U08307.037.0200 Vognbolt Firkantet Grad A 3/8-16 X 2 Tommer, 50PK | AG2FGY 31JA24

GRAINGER U08307.037.0200 Vognbolt firkantet klasse A 3/8-16 X 2 tommer, 50PK

På lager
Vare: AG2FGY Modell: U08307.037.0200Kryss Ref: 31JA24 / 164W93
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
418NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Borestørrelse3 / 8 "
FinishVarmgalvanisert
KlasseA
Hode Dia.0.782 til 0.844 "
Hodehøyde0.188 til 0.208 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde2"
MaterialeLavkullstål
Firkantet høyde0.188 til 0.219 "
Firkantet bredde0.368 til 0.388 "
Strekkfasthet60,000 PSI
Trådstørrelse3 / 8-16

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5574
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode7318152055

Produktdetaljer:

    • Hals Type (Firkantet Hals)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U08307.037.0200 Vognbolt firkantet klasse A 3/8-16 X 2 tommer, 50PK
418NOK /pakke