Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U08300.075.0500 Vognbolt 3/4-10 X 5 Lengde, 10PK | AG2FET 31HZ60

GRAINGER U08300.075.0500 Vognbolt 3/4-10 X 5 Lengde, 10PK

På lager
Vare: AG2FET Modell: U08300.075.0500Kryssreferanse: 31HZ60
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
193NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Borestørrelse3 / 4 "
FinishPlain
KlasseA
Hode Dia.1.469 til 1.594 "
Hodehøyde0.375 til 0.406 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde5"
MaterialeLavkullstål
Firkantet høyde0.375 til 0.406 "
Firkantet bredde0.741 til 0.768 "
Strekkfasthet60,000 PSI
Trådstørrelse3 / 4-10

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.9466
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode7318152055

Produktdetaljer:

    • Hals Type (Firkantet Hals)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U08300.075.0500 Vognbolt 3/4-10 X 5 Lengde, 10PK
193NOK /pakke