Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U08300.062.0500 Carriage Bolt 5/8-11 X 5 Length, 10PK | AG2FEN 31HZ56

GRAINGER U08300.062.0500 Vognbolt 5/8-11 X 5 Lengde, 10PK

På lager
Vare: AG2FEN Modell: U08300.062.0500Kryssreferanse: 31HZ56

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
294NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Borestørrelse5 / 8 "
FinishPlain
KlasseA
Hode Dia.1.219 til 1.344 "
Hodehøyde0.313 til 0.344 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde5"
MaterialeLavkullstål
Firkantet høyde0.313 til 0.344 "
Firkantet bredde0.616 til 0.642 "
Strekkfasthet60,000 PSI
Trådstørrelse5 / 8-11

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0138
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7318152055

Produktdetaljer:

    • Hals Type (Firkantet Hals)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U08300.062.0500 Vognbolt 5/8-11 X 5 Lengde, 10PK
294NOK /pakke