Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U08300.050.0125 Carriage Bolt 1/2-13 1-1/4 Inch Low Carbon Steel, 50PK | AG2FEE 31HZ48

GRAINGER U08300.050.0125 Vognbolt 1/2-13 1-1/4 tommer lavkarbonstål, 50PK

På lager
Vare: AG2FEE Modell: U08300.050.0125Kryssref: 31HZ48 / 164W54
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
427NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Borestørrelse1 / 2 "
FinishPlain
KlasseA
Hode Dia.1.032 til 1.094 "
Hodehøyde0.25 til 0.27 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde1.25 "
MaterialeLavkullstål
Firkantet høyde0.25 til 0.281 "
Firkantet bredde0.492 til 0.515 "
Strekkfasthet60,000 PSI
Trådstørrelse1 / 2-13

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.3175
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318152055

Produktdetaljer:

    • Hals Type (Firkantet Hals)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U08300.050.0125 Vognbolt 1/2-13 1-1/4 tommer lavkarbonstål, 50PK
427NOK /pakke