Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U07860.025.0200 Set Screw Alloy Steel 20 Flat 2 Inch, 100PK | AG2KDJ 31KE45

GRAINGER U07860.025.0200 Sett Skrue Legert stål 20 Flat 2 Tommer, 100PK

På lager
Vare: AG2KDJ Modell: U07860.025.0200Kryssref.: 31KE45

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 326 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.125 "
Kjørestørrelse1 / 8 "
KjøretypeHex Socket
FinishSink belagt
MaterialeAlloy Steel
Total lengde2"
PunktmaterialeAlloy Steel
PunkttypeFlate
Rockwell HardnessHRC45 til HRC53
System for målinginch
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9238
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318158045

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U07860.025.0200 Sett Skrue Legert stål 20 Flat 2 Tommer, 100PK
4 326 NOK /pakke