Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U07852.025.0250 Hylsesett Skruekopp 1/4-28X2-1/2, 50PK | AH3EQH 31KD87

GRAINGER U07852.025.0250 Sokkelsett skruekopp 1/4-28X2-1/2, 50PK

På lager
Vare: AH3EQH Modell: U07852.025.0250Kryssref: 31KD87 / 159V03

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
799NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.125 "
Kjørestørrelse1 / 8 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeAlloy Steel
Total lengde2.5 "
PunktmaterialeAlloy Steel
Punkttypekopp
Rockwell HardnessHRC45 til HRC53
System for målinginch
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Trådstørrelse1 / 4-28

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5774
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.62

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U07852.025.0250 Sokkelsett skruekopp 1/4-28X2-1/2, 50PK
799NOK /pakke