Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U07820.062.0125 Hylsesett Skrue 1/2 Hund 5/8-11X1-1/4, 10PK | AH3EVV 31KJ78

GRAINGER U07820.062.0125 Hylsesett Skrue 1/2 Hund 5/8-11X1-1/4, 10PK

På lager
Vare: AH3EVV Modell: U07820.062.0125Kryssref: 31KJ78 / 159W57

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

529NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.313 "
Kjørestørrelse5 / 16 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeAlloy Steel
Total lengde1.25 "
Punkt Dia.0.456 til 0.469 "
PunktmaterialeAlloy Steel
Punkttype1/2 hund
Rockwell HardnessHRC45 til HRC53
System for målinginch
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Trådstørrelse5 / 8-11

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3496
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)5.59

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U07820.062.0125 Hylsesett Skrue 1/2 Hund 5/8-11X1-1/4, 10PK
529NOK /pakke